Referenties
Spartex:CHC14X200PFA2-70ISO
Rubix:A0823700
Fabrikant:4762214 200
EAN:4043377258434


Technische samenvatting
| Lengte | 200 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M14X200
SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M14X200
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 200 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M14 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Vorm van de kop | cilindrisch |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Grootte afdruk | sw12 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 144,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
200 mm
Materiaal/afwerking
Draadoppervlak
Metrische diameter
M14