SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X170

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC8X170PFA4-70ISO
Rubix:08260893
Fabrikant:476248 170
EAN:4043377065896
SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X170
brand logo

Technische samenvatting

Lengte170 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X170


SPARTEX RVS A4-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 8X170
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte170 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM8
KwaliteitsklasseA4-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad8 mm
Grootte afdruksw6
Type bedradingmetrisch
€ 74,05 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 89,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

170 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M8