SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X270

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC8X270PFA4-70ISO
Rubix:A0827017
Fabrikant:476248 270
EAN:4043377260864
SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X270

Technische samenvatting

Lengte270 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X270


SPARTEX RVS A4-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 8X270

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte270 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM8
KwaliteitsklasseA4-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad8 mm
Grootte afdruksw6
Type bedradingmetrisch
230,05 excl. BTW
/ 25 stuks
278,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

270 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M8