ELVZ 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M6X40
Lage cilinderschroef met binnenzeskant DIN 7984 Elektrolytisch verzinkt 8.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07090.060.040
Rubix:08120765
EAN:8715492063090

Technische samenvatting
| Lengte | 40 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7984 |
Productdetails : ELVZ 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M6X40
Lage cilinderschroef met binnenzeskant DIN 7984 Elektrolytisch verzinkt 8.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9,78 g |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7984 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Metrische diameter | M6 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Vorm van de kop | lage cilinderkop |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | sw4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Afwerking | zink |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,14 excl. BTW
/ stuk
€ 0,17 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
40 mm