Referenties
Spartex:CHC8X70EFA2-70ISO
Rubix:08224125
Fabrikant:476228 70/70
EAN:4043377062499


Technische samenvatting
| Lengte | 70 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X70/70
SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X70/70
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M8 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Vorm van de kop | cilindrisch |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | sw6 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,33 excl. BTW
/ stuk
€ 0,40 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
70 mm
Materiaal/afwerking
Draadoppervlak
Metrische diameter
M8