SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X12

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC6X12EFA4-80ISO
Rubix:08224007
Fabrikant:47624806 12
EAN:4043377067272
SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X12
brand logo

Technische samenvatting

Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X12


SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X12
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM6
KwaliteitsklasseA4-80
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad6 mm
Grootte afdruksw5
Type bedradingmetrisch
€ 0,10 excl. BTW
/ stuk
€ 0,12 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

12 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M6