SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK VERTA. D912/I4762 M8X25/25

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHCDB8X25EFA2-70ISO
Rubix:A0823414
Fabrikant:4762208 25
EAN:4043377227454
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK VERTA. D912/I4762 M8X25/25

Technische samenvatting

Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK VERTA. D912/I4762 M8X25/25


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK VERTAND D912/I4762 M8X25/25

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM8
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad8 mm
Grootte afdruksw6
Type bedradingmetrisch
€ 29,80 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 36,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

25 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M8