Referenties
Spartex:CHCRED4X12PF8/100
Rubix:08120609
Fabrikant:007984.08000.9040.012
EAN:4043952546321

Productdetails : SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M4X12
Binnenzeskantbout, lage kop 4X12 - SW2,5 staal 8.8 DIN 7984 Verpakking =100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7984 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M4 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | sw2,5 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,06 excl. BTW
/ stuk
€ 0,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
12 mm
Materiaal/afwerking
Draadoppervlak
Metrische diameter
M4
