SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M10X45
Binnenzeskantschroeven, lage kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCRED10X45PFA4-50
Rubix:A0830002
Fabrikant:7984410 45
EAN:4043377173423

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M10X45
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M10X45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7984 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | sw8 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,67 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 81,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
45 mm
