ZWARTP 4.8 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M4X20
Bolcilinderschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7985-H Zwart gepassiveerd 4.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:24810.040.020
Rubix:08410737
EAN:8715492644930

Productdetails : ZWARTP 4.8 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M4X20
Bolcilinderschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7985-H Zwart gepassiveerd 4.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,4 g |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7985 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,24 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 17,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen