SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M10X65
Binnenzeskantschroeven, lage kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCRED10X65PFA2-50
Rubix:A0830000
Fabrikant:7984210 65
EAN:4043377262738

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M10X65
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M10X65
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 65 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7984 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | sw8 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,51 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 40,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
65 mm
