SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M1,2X6

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCF1,2X6EFA2-50
Rubix:08250660
Fabrikant:0084212 6
EAN:4043377007247
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M1,2X6

Technische samenvatting

Lengte6 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 84
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M1,2X6


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M1,2X6

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte6 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 84
Metrische diameterM1,2
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad1,2 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 128,50 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 155,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

6 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Metrische diameter

M1,2