SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M12X16
Binnenzeskantschroeven, lage kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCRED12X16EFA4-50
Rubix:A0829989
Fabrikant:7984412 16
EAN:4043377173508

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M12X16
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M12X16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7984 |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Grootte afdruk | sw10 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,80 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 98,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
16 mm
