SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M12X25
Binnenzeskantschroeven, lage kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCRED12X25EFA2-50
Rubix:08221118
Fabrikant:7984212 25
EAN:4043377172129

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M12X25
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M12X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7984 |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Grootte afdruk | sw10 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,44 excl. BTW
/ stuk
€ 0,53 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
25 mm
