Referenties
Vervangen ref.:VMTFF5X20EFLT/200
Spartex:VTFF5X20EFLTISO/200
Rubix:08286858
Fabrikant:002009.70000.9050.020
EAN:4051426684905


Technische samenvatting
| Lengte | 20 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Norm | DIN 963 / ISO 2009 |
Productdetails : SPARTEX MESSING METAALSCHROEF VERZK D963A/I2009 M5X20
Verzonkenkopbout 5X20 - messing ISO 2009 (DIN963) Aandraaimoment = 200p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Norm | DIN 963 / ISO 2009 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,17 excl. BTW
/ stuk
€ 0,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
20 mm