SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M16X25
Binnenzeskantschroeven, lage kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCRED16X25EFA2-50
Rubix:08224276
Fabrikant:7984216 25
EAN:4043377172303

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M16X25
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M16X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7984 |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Grootte afdruk | sw14 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,43 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 69,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
25 mm
