SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M8X16

HC schroeven met verzonken kop en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:881288
Spartex:FHC8X16EFA2-50ISO
Rubix:08220442
Fabrikant:1064228 16
EAN:4043377181817
SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M8X16

Technische samenvatting

Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M8X16


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M8X16

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Metrische diameterM8
Type afdrukbinnenzeskant
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad8 mm
Grootte afdruksw5
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 0,09 excl. BTW
/ stuk
€ 0,10 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

16 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M8

Type afdruk