SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M3X50
Binnenzeskantschroeven, lage kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCRED3X50PFA4-50
Rubix:A0829922
Fabrikant:798443 50
EAN:4043377263728

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M3X50
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M3X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7984 |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Grootte afdruk | sw2,5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,02 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 44,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
50 mm
