SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M6X30
Binnenzeskantschroeven, lage kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCRED6X30PFA2-50
Rubix:08221092
Fabrikant:798426 30
EAN:4043377173065

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M6X30
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M6X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7984 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | sw5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,11 excl. BTW
/ stuk
€ 0,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
30 mm
