SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M4X14
Binnenzeskantschroeven, lage kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCRED4X14EFA2-50
Rubix:08224252
Fabrikant:798424 14
EAN:4043377172716

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M4X14
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M4X14
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7984 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | sw3 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 47,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
14 mm
