SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M2,5X10
Machineschroeven met zeslobbige kruiskop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCBLTX2,5X10EFA2-50
Rubix:08257851
Fabrikant:14583225 10
EAN:4043377174772

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M2,5X10
SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M2,5X10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 14583 |
| Metrische diameter | M2,5 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
| Grootte afdruk | t8 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,01 excl. BTW
/ stuk
€ 0,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
10 mm
