SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M4X55
Binnenzeskantschroeven, lage kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCRED4X55PFA2-50
Rubix:A0829912
Fabrikant:798424 55
EAN:4043377263124

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M4X55
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M4X55
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7984 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | sw3 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,14 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 34,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
55 mm
