SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ANTI-D 2XGAT 9103 M6X30
Verzonkenkop veiligheidsschroef, twee gaten
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTFDT6X30EFA2
Rubix:08440536
Fabrikant:910326 30
EAN:4043377127129

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ANTI-D 2XGAT 9103 M6X30
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ANTI-D 2XGAT 9103 M6X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | dubbelgat |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | sp1/4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,51 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 75,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
30 mm