SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M4X5
Binnenzeskantschroeven, lage kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCRED4X5EFA4-50
Rubix:A0829909
Fabrikant:798444 5
EAN:4043377263766

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M4X5
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M4X5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7984 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | sw3 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,40 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 100,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
5 mm
