SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M5X50/50

Machineschroeven met zes lobben en lage pan kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCBTX5X50EFA4-50
Rubix:A0825819
Fabrikant:1458045 50/50
EAN:4043377413680
SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M5X50/50

Technische samenvatting

Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 14580
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M5X50/50


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M5X50/50

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 14580
Metrische diameterM5
Type afdruktorx profiel (tx)
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad5 mm
Grootte afdrukt25
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
72,50 excl. BTW
/ 200 stuks
87,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

50 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter