SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M5X30
Binnenzeskantschroeven, lage kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCRED5X30PFA2-50
Rubix:08221085
Fabrikant:798425 30
EAN:4043377172891

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M5X30
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M5X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7984 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | sw4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,44 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 23,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
30 mm