SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK TORX D7991/I10642 M4X10

HC schroeven met verzonken kop en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TTX4X10EFA4-50ISO
Rubix:08260841
Fabrikant:106424T4 10
EAN:4043377181978
SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK TORX D7991/I10642 M4X10
brand logo

Technische samenvatting

Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK TORX D7991/I10642 M4X10


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF VERZK TORX D7991/I10642 M4X10
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Metrische diameterM4
Type afdruktorx profiel (tx)
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad4 mm
Grootte afdrukt20
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 19,95 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 24,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

10 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M4

Type afdruk