SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M5X80
Binnenzeskantschroeven, lage kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCRED5X80PFA2-50
Rubix:A0829890
Fabrikant:798425 80
EAN:4043377263186

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M5X80
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M5X80
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7984 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | sw4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,76 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 101,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
80 mm
