SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M6X18
Inbusbouten en geleidingsgat
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCTB6X18EFA2-50
Rubix:08224338
Fabrikant:691226 18
EAN:4043377148728

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M6X18
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M6X18
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 18 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 6912 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | sw5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,08 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 26,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
18 mm
