SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M6X10
Binnenzeskantschroeven, lage kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCRED6X10EFA4-50
Rubix:08260753
Fabrikant:798446 10
EAN:4043377174345

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M6X10
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M6X10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7984 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | sw5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,09 excl. BTW
/ stuk
€ 0,10 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
10 mm
