SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M10X60
Platverzonken schroeven met gereduceerde kop en zes interne lobben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFTTX10X60EFA4-50
Rubix:A0825389
Fabrikant:14581410 60
EAN:4043377342614

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M10X60
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M10X60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 14581 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | t50 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,13 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 112,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
60 mm