SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M6X14
Pankop machineschroeven met zes lussen
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCTX6X14EFA2-70
Rubix:A0821631
Fabrikant:1457926 14
EAN:4043377256874


Technische samenvatting
| Lengte | 14 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 14579 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M6X14
SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M6X14
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 14579 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | t30 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,38 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 21,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
14 mm