SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M6X65
Binnenzeskantschroeven, lage kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCRED6X65PFA4-50
Rubix:A0829877
Fabrikant:798446 65
EAN:4043377263926

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M6X65
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M6X65
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 65 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7984 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | sw5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,87 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 55,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
65 mm
