Referenties
Spartex:CB24X70EF8
Rubix:08070084
Fabrikant:000609.08000.0240.070
EAN:4043952128794

Productdetails : SPARTEX 8.8 PASBOUT D609 M24X70
DIN 609 10.9 Zeskant-pasbouten met lange schroefdraadpen Afmeting: M 16 x 40
Boutlichaam, geschouderde zeskantkopmoer 24X70 - totale draad - staal 8.8 DIN 609
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 378 g |
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 609 |
| Metrische diameter | M24 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Grootte afdruk | sw36 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
| Aangepaste tariefcode | 73181582 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 155,47 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 188,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
70 mm
