SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M8X50
Binnenzeskantschroeven, lage kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCRED8X50PFA2-50
Rubix:08221105
Fabrikant:798428 50
EAN:4043377173270

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M8X50
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M8X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7984 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | sw6 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,78 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 34,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
50 mm
