SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK PH D7983C-H 2,9X25MM
PH kruiskopschroef met ovale verzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFB2,9X25PHEFA4
Rubix:08262078
Fabrikant:7983429 25
EAN:4043377171153

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK PH D7983C-H 2,9X25MM
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK PH D7983C-H 2,9X25MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7983 |
| Metrische diameter | M2 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Diameter schroefdraad | 2,9 mm |
| Grootte afdruk | ph1 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,80 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 31,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
25 mm