SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M8X65
Binnenzeskantschroeven, lage kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCRED8X65PFA2-50
Rubix:A0829855
Fabrikant:798428 65
EAN:4043377263308

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M8X65
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M8X65
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 65 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7984 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | sw6 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,01 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 53,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
65 mm
