SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK VOLDR. D7991/I10642 M4X6

HC schroeven met verzonken kop en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:FHC4X6EFA4-50ISO
Rubix:08222994
Fabrikant:1064244 6
EAN:4043377183187
SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK VOLDR. D7991/I10642 M4X6

Technische samenvatting

Lengte6 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK VOLDR. D7991/I10642 M4X6


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF VERZK BZK VOLDR. D7991/I10642 M4X6

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte6 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Metrische diameterM4
Type afdrukbinnenzeskant
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad4 mm
Grootte afdruksw2,5
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 0,03 excl. BTW
/ stuk
€ 0,03 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

6 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M4

Type afdruk