• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.991)
    • Tooling & Verspaning(102.725)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.557)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.740)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(82.061)
    • Onderhoud & Reparatie(5.072)
    • Lastechniek(2.183)
    • Bevestiging & Montage(78.015)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.578)
    • Las- en snijapparaten(1.416)
    • Vlamlassen, -verwarmen, -snijden(217)
    • Lastoevoegmaterialen(342)
    • Weerstandslassen(1)
    • Stiftlassen(1)
    • Plasmalassen(2)
    • Luchtbehandeling(34)
    • Solderen(129)
    Bekijk Lastechniek
    • Plasmasnijders(81)
    • TIG-lasapparaat(480)
    • MMA-Lasmachine(24)
    • MIG/MAG-lasapparaten(709)
    • Lastoebehoren(122)
    Bekijk Las- en snijapparaten
    1. Rubix Categorieën
    2. Lastechniek
    3. Las- en snijapparaten
    4. TIG-lasapparaat
    5. Verbruiksartikelen TIG-toortsen
    6. Accessoirebox
    7. BINZEL WARTELMOER G1/8" IG

    BINZEL WARTELMOER G1/8" IG

    Accessoirebox Abicor Binzel

    Zie technische informatie

    Referenties

    Abicor Binzel:710.0014
    Rubix:A0682943
    EAN:4036584057204
    brand logo

    Productdetails : BINZEL WARTELMOER G1/8" IG


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 1,99 excl. BTW
    / stuk
    € 2,41 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 11 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    SPARTEX MASTERSET MET VERVANGINGSSTUKKEN TIG 9/20 - 865828BINZEL KABELSCHOEN 175.0022BINZEL TIG SPANTANGHOUDER M. GASLENS 2.4 MM. SPEC.ESAB POWER BOARD KIT AC51 (V.V.0459384880)ESAB MONTAGEKIT VOOR COOL MINIBINZEL TOORTSLICHAAM SR 9 V - 705.0007ESAB SPANTANGHOUDER 3.2/4.0 MM SRB 400KEMPPI SPANHULS SPECIAAL 1.6SPARTEX SCHAKELAAR TIG-TOORTS - 868180SPARTEX TIG TOORTS STARTER- EN REPARATIEKIT D.1,6 - 880831SPARTEX MASTERSET MET VERVANGINGSSTUKKEN TIG 17/18/26 865829BINZEL ESAB ADAPTOR /BINZEL/EUROAANSL - 5011061BINZEL GUMMIDRUKSCHAKELAAR BOL (VOOR BIS-Y1)BINZEL O-RING 4X1 MM.BINZEL ABIPLUG LASKABELKOPPELING CONTRA 50-70 MM2 ABI-CF
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap