Filter opties
Categorieën
  • Verbruiksartikelen TIG-toortsen (361)
  • TIG-toortsen (31)
  • Toebehoren TIG lassen AC/DC (13)
  • TIG apparaten AC/DC (10)
  • TIG-lasapparaat CC (9)
  • Toebehoren TIG lassen CC (7)
  • Merk / Fabrikant

    320 Product (en) met 431 variant (s):

    Relevance
    • Type
      Conisch
    • Nummer of diameter
      16 mm
    • Lengte
      76 mm

    BINZEL GASMONDSTUK CONISCH 26/401/501 - 16 - 145.0085

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • abicor binzel:145.0085
    • rubix:24360210
    • ean:4036584113467
    4,60 excl. BTW
    / stuk
    • Type
      SRL 17/18/26
    • Nummer of diameter
      N°8-12,5 mm
    • Lengte
      42 mm

    BINZEL KERAMISCH GASMONDST.8 GASLENS 17/18/26-701.0424-54N14

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • abicor binzel:701.0424
    • rubix:24360316
    • ean:4036584011428
    1,22 excl. BTW
    / stuk
    • Type
      SRL 17/18/26
    • Diameter
      2 mm
    • Lengte
      42 mm

    BINZEL SPANTANGHOUDER 17/18/26 GASLENS 2,4 -701.0207 - 45V26

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • abicor binzel:701.0207
    • rubix:24360252
    • ean:4036584037473
    6,33 excl. BTW
    / stuk
    • Type
      SRL 17/18/26
    • Diameter
      2,4 mm
    • Lengte
      50 mm

    BINZEL SPANTANG 2,4 50 MM 17/18/26 -702.0009 - 10N24

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • abicor binzel:702.0009
    • rubix:24360322
    • ean:4036584105837
    1,18 excl. BTW
    / stuk
    • Type
      SRL 17/18/26
    • Bouwvorm
      Gasverdeler

    BINZEL ISOLATOR 17/18/26 - 54N01

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • abicor binzel:701.0130
    • rubix:24381506
    • ean:4036584120007
    2,06 excl. BTW
    / stuk
    • Type
      Conisch
    • Nummer of diameter
      15 mm
    • Lengte
      57 mm

    BINZEL GASMONDSTUK CONISCH 25 - 14.5 - 145.0076

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • abicor binzel:145.0076
    • rubix:24360204
    • ean:4036584011558
    3,89 excl. BTW
    / stuk
    • Type
      SRL 9/20
    • Nummer of diameter
      N°6-9,5 mm
    • Lengte
      25,5 mm

    BINZEL KERAMISCH GASMONDSTUK 6 9/20 GASLENS 701.0319 - 53N60

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • abicor binzel:701.0319
    • rubix:24360304
    • ean:4036584110589
    1,13 excl. BTW
    / stuk
    • Type
      SRL 17/18/26
    • Diameter
      2 mm
    • Lengte
      47 mm

    BINZEL SPANTANGHOUDER 2,0/2,4 17/18/26 - 701.0196 - 10N32

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • abicor binzel:701.0196
    • rubix:24360242
    • ean:4036584007865
    2,41 excl. BTW
    / stuk
    • Type
      SRL 20
    • Diameter
      2,4 mm
    • Lengte
      20 mm

    BINZEL SPANTANGHOUDER 9/20 MET GASLENS 2,4 -701.0309 - 45V44

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • abicor binzel:701.0309
    • rubix:24360294
    • ean:4036584044211
    5,29 excl. BTW
    / stuk
    • Type
      SRL 20
    • Diameter
      2,4 mm
    • Lengte
      25 mm

    BINZEL SPANTANG 2,4 25,4 MM 9/20 9/20 -701.0252 - 13N23

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • abicor binzel:701.0252
    • rubix:24360262
    • ean:4036584053954
    1,18 excl. BTW
    / stuk
    • Type
      SRL 17/18/26
    • Bouwvorm
      Standaard

    BINZEL ISOLATIERING TBV 17/18 - 18CG

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • abicor binzel:703.0012
    • rubix:24381600
    • ean:4036584061713
    1,17 excl. BTW
    / stuk
    • Materiaal
      Lanthaanwolfraam
    • Schakering
      1,5 %
    • Diameter
      2,4 mm

    SPARTEX WOLFRAAM ELEKTR. GOUDKL. D.2,4X150 879809 (BL=10ST)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • spartex:879809
    • rubix:24850367
    • ean:3660338333040
    23,76 excl. BTW
    / blister
    • Type
      Conisch
    • Nummer of diameter
      16 mm
    • Lengte
      84 mm

    BINZEL GASMONDSTUK CONISCH 36 -16 - 145.0078

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • abicor binzel:145.0078
    • rubix:24360206
    • ean:4036584060075
    5,39 excl. BTW
    / stuk
    • Type
      SRL 9/20

    BINZEL TOORTSKAP KORT 9/20 SR 9/SR 20 -701.0240 - 41V33

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • abicor binzel:701.0240
    • rubix:24381522
    • ean:4036584085412
    2,04 excl. BTW
    / stuk
    • Type
      Lange dop (57Y02)

    SPARTEX LANGE DOP (57Y02)TIG 17/18/26 - 865823

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • spartex:865823
    • rubix:24850279
    • ean:3660338200120
    4,06 excl. BTW
    / stuk
    • Type
      SRL 17/18/26
    • Diameter
      3,2 mm
    • Lengte
      50 mm

    BINZEL SPANTANG 3,2 50 MM 17/18/26 -702.0010 - 10N25

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • abicor binzel:702.0010
    • rubix:24360324
    • ean:4036584107367
    1,18 excl. BTW
    / stuk
    • Type
      Korte dop (57Y04)

    SPARTEX KORTE DOP (57Y04) TIG 17/18/26 - 865819

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • spartex:865819
    • rubix:24850277
    • ean:3660338200106
    2,58 excl. BTW
    / stuk
    • Type
      TIG 17/18/26
    • Nummer of diameter
      7 - Ø 11,2 (10N47) mm
    • Lengte
      47 mm

    SPARTEX KERAM. GASCUP GR.7 D11.2 (10N47)TIG 17/18/26 865801

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • spartex:865801
    • rubix:24850270
    • ean:3660338199967
    2,03 excl. BTW
    / stuk
    • Type
      SRL 17/18/26
    • Nummer of diameter
      N°12-19,5mm SRL 17 mm
    • Lengte
      42 mm

    BINZEL KERAMISCH GASMONDST.12 GASL. 17/18/26-701.0426 -54N19

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • abicor binzel:701.0426
    • rubix:24381548
    • ean:4036584039880
    1,22 excl. BTW
    / stuk
    • Type
      SRL 20
    • Diameter
      2,4 mm
    • Lengte
      20 mm

    BINZEL SPANTANGHOUDER 2,4 9/20 9/20 -701.0277 - 13N28

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • abicor binzel:701.0277
    • rubix:24360272
    • ean:4036584086396
    2,08 excl. BTW
    / stuk
    • Type
      SRL 9/20
    • Nummer of diameter
      N°5-8,0 mm
    • Lengte
      30 mm

    BINZEL KERAMISCH GASMONDSTUK 5 9/20 - 701.0282 - 13N09

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • abicor binzel:701.0282
    • rubix:24360280
    • ean:4036584095046
    1,03 excl. BTW
    / stuk
    • Type
      Middellange dop (57Y02)

    SPARTEX MIDDELLANGE DOP (57Y02)TIG 17/18/26 - 865821

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • spartex:865821
    • rubix:24850282
    • ean:3660338200113
    6,98 excl. BTW
    / 2 stuks
    • Type
      TIG 9/20
    • Nummer of diameter
      6 - Ø 9,8 (13N10) mm
    • Lengte
      42 mm

    SPARTEX GASCUP GR.6 - D9.8 (13N10)TIG 9/20 - 865779

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • spartex:865779
    • rubix:24850259
    • ean:3660338199813
    1,30 excl. BTW
    / stuk
    • Type
      TIG 17/18/26
    • Diameter
      2 mm
    • Lengte
      47 mm

    SPARTEX SPANTANGHOUDER D2.0TIG 17/18/26 - 865807

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • spartex:865807
    • rubix:24850298
    • ean:3660338200014
    4,72 excl. BTW
    / 2 stuks

    24 items van 320