Referenties
Bosch:2607001565
Rubix:A0151141

Productdetails : BOSCH SCHROEFBIT EXTRA-HARD PZ3 25MM (PK=100ST) 2607001565
Bit extra-hard PZ 3, 25 mm; Aandrijving ISO 1173 C6.3, 1/4"-buitenzeskantschacht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 500 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 155x100x30 mm |
| Gewicht verpakking | 500 g |
| Lengte | 25 mm |
| Grootte afdruk | pz3 |
| Afdruk | pozidriv |
| Afwerking | gepolijst |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,49 excl. BTW
/ pak
€ 45,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
