Referenties
Bosch:2607001741
Rubix:A0753232
EAN:3165140302661

Productdetails : BOSCH DUBBELBIT EXTRA-HARD PZ1, 45 2607001741
Dubbelbit PZ1; PZ1; 45 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11 g |
| Gewicht verpakking | 11 g |
| Lengte | 45 mm |
| Grootte afdruk | pz1 |
| Afdruk | pozidriv |
| Afwerking | gepolijst |
| 50 mm | |
| 120 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,70 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 12,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
