Referenties
Bosch:2607001734
Rubix:19078288

Productdetails : BOSCH BIT 1/4 EXTRA-HARD HEX 5 49 MM (PK=3ST)
Bit extra-hard HEX 5, 49 mm; Aandrijving ISO 1173 E6.3, 1/4"-buitenzeskantschacht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 35 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 120x50x6 mm |
| Gewicht verpakking | 35 g |
| Lengte | 49 mm |
| Grootte afdruk | hex5 |
| Afdruk | hex / allen |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82079030 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,42 excl. BTW
/ pak
€ 7,77 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden