Referenties
Bahco:7994S0270
Rubix:A0763468
Fabrikant:7994S0270
EAN:7314150492930



Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIERDOPSL 1/2 TORX T27 7994S0270
BAHCO 7994S0270 is een 1/2” vierkantaandrijving schroevendraaierdop voor TORX T27 kopbouten. 78 mm lang en uitgevoerd met fosfaatafwerking voor impacttoepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 78 mm |
| Grootte afdruk | t27 |
| Afdruk | torx profiel |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Afwerking | fosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,32 excl. BTW
/ stuk
€ 28,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
