Referenties
Bosch:2607002509
Rubix:A0151980
EAN:3165140354363

Productdetails : BOSCH SCHROEFBIT EXTRA-HARD T10 49MM (SET=25ST) 2607002509
Bit extra-hard T10, 49 mm; Aandrijving ISO 1173 E6.3, 1/4"-buitenzeskantschacht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 195 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x80x10 mm |
| Gewicht verpakking | 195 g |
| Lengte | 49 mm |
| Grootte afdruk | t10 |
| Afdruk | torx profiel |
| Afwerking | gepolijst |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,84 excl. BTW
/ set
€ 51,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
