Referenties
Bahco:7993T0220
Rubix:A0770249
EAN:8413345115315

Documenten
Productdetails : BAHCO DOPSLEUTEL 3/4 6KANT 22MM 7993T0220
Schroevendraaierdopsleutel 3/4" voor binnenzeskantschroeven. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid.
Sterke punten
•Hexagonal socket driver
To be used with machines
To be used with machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 430 g |
| Lengte | 90 mm |
| Grootte afdruk | 22 mm |
| Afdruk | hex / allen |
| Afwerking | fosfaat |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,31 excl. BTW
/ stuk
€ 86,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen