BAHCO BITS 1/4 125MM PZ2 5D 59S/125PZ2 (SET=5ST)
Bit zink Pozidriv 59S DIN3126-E 6,3
Zie technische informatieReferenties
Bahco:59S/125PZ2
Rubix:A0767006
EAN:7314150200740

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 125MM PZ2 5D 59S/125PZ2 (SET=5ST)
Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173. Uitvoering: zink gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie. In plastic bag of 5pcs.
Sterke punten
1/4" Standard Screwdriver Bits for Pozidriv Head Screws 125 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Hoogte | 125 mm |
| Model | 59s/125pz2 |
| Materiaal | hoogwaardig legeringsstaal |
| Maat | pz2 |
| Aandrijftype | pozidriv (pz2) |
| Bekleding | zinkfosfaatafwerking |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,78 excl. BTW
/ set
€ 31,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen