Referenties
Expert:E131710
Rubix:A0125557
EAN:3258951317105

Productdetails : EXPERT BITSET 60 DELIG 1/4INCH MIXTE INCL 2 BITHOUDERS
- Sleutelbits: 4 mm x 3 - 6 mm x 3.
- Phillips®-bits. PH1 x 3 - PH2 x 6 - PH3 x 3.
- Pozidriv®-bits: PZ1 x 3 - PZ2 x 6 - PZ3 x 3.
- Metrische zeskantbits: 4 mm x 3 - 5 mm x 3 - 6 mm x3.
- Torx®-bits: T10 x 3 - T15 x 3 - T20 x 3 - T25 x 3 - T27 x 3 - T30 x 3 - T40 x 3.
- ¼" magnetische bithouder.
Kenmerken:
EAN: 3258951317105
Verpakking: 1
Aantal: 61
Aantal: 61
[g]: 445
- Phillips®-bits. PH1 x 3 - PH2 x 6 - PH3 x 3.
- Pozidriv®-bits: PZ1 x 3 - PZ2 x 6 - PZ3 x 3.
- Metrische zeskantbits: 4 mm x 3 - 5 mm x 3 - 6 mm x3.
- Torx®-bits: T10 x 3 - T15 x 3 - T20 x 3 - T25 x 3 - T27 x 3 - T30 x 3 - T40 x 3.
- ¼" magnetische bithouder.
Kenmerken:
EAN: 3258951317105
Verpakking: 1
Aantal: 61
Aantal: 61
[g]: 445
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 61 |
| Afdruk | plat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,21 excl. BTW
/ set
€ 31,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen