BOSCH PRO IMPACT SCHROEFBITSET 2608521U77 (SE=35ST)
PRO Impact Schroefbitset, 35 -dlg.
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:2608521U77
Rubix:A0751150
Fabrikant:2608521U77
EAN:6949509242587



Documenten
Productdetails : BOSCH PRO IMPACT SCHROEFBITSET 2608521U77 (SE=35ST)
Op zoek naar een compacte en betrouwbare schroefbitset die je kunt gebruiken voor zware toepassingen? Probeer dan de PRO Impact Set. De set bevat bits die je nodig hebt voor de meeste schroeftoepassingen.
Sterke punten
•Robust screwdriving
Extended torsion zone absorbs torque stress at the tip of the screwdriver bit
Heat-treated modified steel ensures screwdriver bits are strong and resistant to high torque
Extended torsion zone absorbs torque stress at the tip of the screwdriver bit
Heat-treated modified steel ensures screwdriver bits are strong and resistant to high torque
Toepassingen
Screwdriving
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Aantal elementen | 35 |
| Afdruk | meervoudige opdruk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 160,62 excl. BTW
/ 3 sets
€ 194,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
