Referenties
Bahco:65I/7-1
Rubix:A0766787
EAN:7314150204113

Productdetails : BAHCO BITSET 1/4 25MM RVS 7D 65I/7-1
Bitset, 7-delig met 6 RVS bits en 1 universele houder. Op kartonnen kaart. Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C6.3,ISO 1173. Uitvoering: zinkfosfaat. Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal, ideaal voor bits. RVS bits voorkomt roestvorming op RVS oppervlakken. Inclusief een universele RVS bithouder.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 115 g |
| Aantal elementen | 7 |
| Afdruk | meervoudige opdruk |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,97 excl. BTW
/ stuk
€ 29,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
